Beli mata gergaji tangan di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Sherlock Mata Gergaji Besi (Hacksaw Blade)
    Mulai

    Rp16.900

    Sherlock Mata Gergaji Besi (Hacksaw Blade)
    atribut:
    • Size (mm): 300
    • Teeth Per Inch: 24
  2. SANDFLEX Mata Gergaji Besi (Hacksaw Blade)
    Mulai

    Rp20.900

    SANDFLEX Mata Gergaji Besi (Hacksaw Blade)
    Deskripsi:
    - Bi-metal blade with precision teeth for all kinds of metal sawing- The Sandflex® blade combines extreme cutting performance and wear resistance- High degree of flexibility and is vastly superior to all hard, high-speed blades or conventional, flexible blades
    atribut:
    • Size (inch): 12
  3. TEKIRO Mata Gergaji Besi (Hacksaw Blade)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp16.900

    TEKIRO Mata Gergaji Besi (Hacksaw Blade)
    Deskripsi:
    Mata Gergaji Besi gergaji besi dengan mata pisau yang tajam dan langsung bisa dipergunakan. Dengan material bimetal yang lembut dan keras pada bagian mata pisaunya.Fungsi : Untuk memotong Besi dan PVCMaterial : Bimetal
  4. HARDEN Hacksaw Frame (Gergaji Besi)
    Mulai

    Rp57.900

    HARDEN Hacksaw Frame (Gergaji Besi)
    Deskripsi:
    -Desain ramping meningkatkan akses ke ruang terbatas-Bingkai gergaji baja karbon, gagang plastik-Kepadatan tinggi-Cantik-Nyaman-Aman-Tampilan Produk1. Terbuat dari Baja Berkualitas TinggiKepadatan tinggi, solid dan kuat.Menarik dan tahan lama.2. Desain Khusus Elastis yang Dapat disetelBingkai gergaji besi yang dapat disetel desain khusus elastis yang dapat disetel, kencangkan dan lepas mata gergaji dengan mudah.Desain yang dapat disetel, digunakan secara luas, lebih praktis.4. Pembuatan Material Lebih TebalPembuatan dengan material yang lebih tebal.Ketebalan tinggi, kepadatan tinggi, tahan lama.5. Keseluruhan Terpaut Dengan EratBingkai gergaji yang dapat disetel secara keseluruhan terpaut erat, tahan lama.Tidak mudah mengalami deformasi, praktis dan nyaman.
    atribut:
    • Size (inch): 12
    • L (mm): 420
    • W1 (mm): 130
    • W2 (mm): 142
  5. TEKIRO Hacksaw with Frame (Gergaji Besi)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp139.900

    TEKIRO Hacksaw with Frame (Gergaji Besi)
    Deskripsi:
    Gergaji besi ini terbukti dapat memotong lebih cepat dari pada produk serupa, dikarenakan mata pisaunya yg mencapai 12 inchi mampu memotong pipa air tanpa perlu menggunakan alat bantu lainnya.TEKIRO Gergaji Besi[12Inch], gergaji besi berukuran 12 Inch dengan mata pisau yang tajam dan langsung bisa dipergunakan. Dengan material bimetal yang lembut dan keras pada bagian mata pisaunya.Fungsi : Untuk memotong Besi dan PVCMaterial : BimetalSpesifikasi:- Aluminium handle- Two-hand grip for comportable and easy operation- Soild aluminium frame- Quick and easy blade change
    atribut:
    • Size (inch): 12
    • Material: Bimetal
    • Dimension 2 (mm): 359
    • Dimension 1 (mm): 370
    • Dimension 4 (mm): 132
    • Dimension 5 (mm): 124
    • Dimension 3 (mm): 208
  6. Skarpflex Mata Gergaji Besi
    Mulai

    Rp17.900

    Skarpflex Mata Gergaji Besi
    Deskripsi:
    Skarplex is a high quality hacksaw blade with 18T and 24T per inch will cut metals with smooth performance and fluid movement. Skarplex from Sweden will make your cutting work easier.
    atribut:
    • Length (inch): 12 (300mm)
  7. Sherlock Hacksaw (Gergaji Besi) (Gergaji Besi)
    Mulai

    Rp129.900

    Sherlock Hacksaw (Gergaji Besi) (Gergaji Besi)
    atribut:
    • Size (inch): 12
    • Material: HSS cobalt
  8. TRUSCO Mata Gergaji Besi (Cobalt High Speed Steel) (Hand Saw Blade)
    Mulai

    Rp369.900

    TRUSCO Mata Gergaji Besi (Cobalt High Speed Steel) (Hand Saw Blade)
    Deskripsi:
    By attaching a rake angle of 6 degrees, the eating is sharp and can be cut smoothly.For cutting of stainless steel, alloy steel and so on.
    atribut:
    • Length (mm): 263
    • Purpose of Use: For cutting stainless steel, alloy steel and so on.
    • Saw Blade Designation Dimensions (mm): 250
    • Weight (g): 80
  9. KRISBOW Hacksaw Frame 2-Angle (Gergaji Besi)
    Mulai

    Rp139.900

    KRISBOW Hacksaw Frame 2-Angle (Gergaji Besi)
    atribut:
    • Dimensions (LxWxH)(mm): 400x20x135
  10. Flexigo Iron Saw Handle (Gergaji Besi)
    Mulai

    Rp77.900

    Flexigo Iron Saw Handle (Gergaji Besi)
    atribut:
    • Size (inch): 12
  11. SATA Mata Gergaji Besi HSS (Hacksaw Blade)
    Mulai

    Rp30.900

    SATA Mata Gergaji Besi HSS (Hacksaw Blade)
    Deskripsi:
    93417 12" High-Speed ​​Steel Saw Blade 24 Teeth Product Description ● The entire saw blade is made of imported high-speed steel, which cuts smoothly, sharply, and powerfully. ● The teeth are precision machined to ensure cutting straightness and cutting speed. ● Vacuum furnace heat treatment ● Can cut stainless steel, alloy steel, bearing steel, carbon steel, spring steel, cast iron, aluminum, copper, and other metal materials
  12. Kennedy Mata Gergaji Besi All Hard HSS (Hacksaw Blade)
    Mulai

    Rp26.900

    Kennedy Mata Gergaji Besi All Hard HSS (Hacksaw Blade)
    Deskripsi:
    Fully hardened for extra long tooth life and maximum straightness of cut. For use where workpiece is held securely in place. Made to BS 1919 : Part 1: 1993.
    atribut:
    • Type of Blade Back: Rigid Back
  13. KRISBOW Gergaji Besi Junior dengan Mata Gergaji
    Mulai

    Rp129.900

    KRISBOW Gergaji Besi Junior dengan Mata Gergaji
    atribut:
    • Dimensions (LxWxH)(mm): 240x20x105
  14. BOSCH Mata Gergaji Bundar Multi Material
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp269.900

    BOSCH Mata Gergaji Bundar Multi Material
    Deskripsi:
    Multi Material untuk gergaji bundar genggam. Mata pisau yang cocok untuk pemotongan bahan apa pun dengan hasil yang rapi. Pemakaian cutting oil universal 2 607 001 409 dapat meningkatkan usia mata pisau beberapa kali lipat lebih lama saat memotong logam.
    atribut:
    • Tooth Shape: TCG
    • Cutting Result: Fine Cut
    • Hook Angle (°) (α): -5
Daftar Harga mata gergaji tangan Terbaru October 2026
Sherlock Mata Gergaji Besi (Hacksaw Blade)Rp16.900
SANDFLEX Mata Gergaji Besi (Hacksaw Blade)Rp20.900
TEKIRO Mata Gergaji Besi (Hacksaw Blade)Rp16.900
HARDEN Hacksaw Frame (Gergaji Besi)Rp57.900
TEKIRO Hacksaw with Frame (Gergaji Besi)Rp139.900
CPT National Mata Gergaji BesiRp2.900
Skarpflex Mata Gergaji BesiRp17.900
Sherlock Hacksaw (Gergaji Besi) (Gergaji Besi)Rp129.900
TRUSCO Mata Gergaji Besi (Cobalt High Speed Steel) (Hand Saw Blade)Rp369.900
Kenmaster Saw Handle (Gergaji Besi)Rp29.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)